WEIDMULLER - WEI0645360000 STW 2/10 S/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 10
Kontaktausführung - Buchse
Verbindungsart - flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte - 7 mm
Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder
Packung
10 ST
EAN
4008190084752
Artikelnummer
WEI0645360000
Herstellernummer
0645360000
Hersteller
WEI
Polzahl:
10
Kontaktausführung:
Buchse
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Rastermaß der Kontakte:
7 mm
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
7 mm
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
-50...-50 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
sonstige