Startseite

WEIDMULLER - WEI0636800000 FM 5/TS35 - 0636800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0636800000 FM 5/TS35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 50.2 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190152949

Artikelnummer

WEI0636800000

Herstellernummer

0636800000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungswinkel

Breite:

14 mm

Höhe:

50.2 mm

Tiefe:

7 mm

Un piedino di montaggio rende più semplice la rimozione della morsettiera.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie