Startseite

WEIDMULLER - WEI0573600000 KLIPPON K61 - 0573600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0573600000 KLIPPON K61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Breite - 91 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Plombierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190126919

Artikelnummer

WEI0573600000

Herstellernummer

0573600000

Hersteller

WEI

Länge:

160 mm

Breite:

91 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Plombierbar:

nein

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.