Startseite

WEIDMULLER - WEI0492500000 H16,0/12 - 0492500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0492500000 H16,0/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190114190

Artikelnummer

WEI0492500000

Herstellernummer

0492500000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

6

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie