Startseite

WEIDMULLER - WEI0444200000 H50,0/36 OLIV - 0444200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0444200000 H50,0/36 OLIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190110284

Artikelnummer

WEI0444200000

Herstellernummer

0444200000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

20 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

1

Werkstoff:

Kupfer

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie