WEIDMULLER - WEI0409600000 H0,75/12 W - 0409600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190079826
Artikelnummer
WEI0409600000
Herstellernummer
0409600000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
18
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


