Startseite

WEIDMULLER - WEI0372600000 H1,0/6 - 0372600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0372600000 H1,0/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190180263

Artikelnummer

WEI0372600000

Herstellernummer

0372600000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie