Startseite

WEIDMULLER - WEI0317200000 H35,0/30 BE - 0317200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0317200000 H35,0/30 BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - beige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190023904

Artikelnummer

WEI0317200000

Herstellernummer

0317200000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

35 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

beige

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

2

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie