WEIDMULLER - WEI0282900000 H10,0/12 - 0282900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190075972
Artikelnummer
WEI0282900000
Herstellernummer
0282900000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
8
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


