WEIDMULLER - WEI0213760000 RF RS 70 MI/A6 OR - 0213760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Breite - 10 mm
Höhe - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
4008190148850
Artikelnummer
WEI0213760000
Herstellernummer
0213760000
Hersteller
WEI
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
10 mm
Höhe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
28.6 mm


