WEIDMULLER - WEI0164400000 SS M3 D 128-A 3 - 0164400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - sonstige
Stärke - 1.2 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4008190035914
Artikelnummer
WEI0164400000
Herstellernummer
0164400000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
sonstige
Stärke:
1.2 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
L'esterno di una rondella elastica assomiglia ad un anello aperto con tre aree per cuscinetto, che offrono elevata resistenza alle vibrazioni. La rondella elastica permette il fissaggio di diversi tipi di componenti.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie