Startseite

WEIDMULLER - WEI0136400000 SS M4 D 128-A 4 - 0136400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0136400000 SS M4 D 128-A 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - sonstige

  • Stärke - 1.3 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190118143

Artikelnummer

WEI0136400000

Herstellernummer

0136400000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

sonstige

Stärke:

1.3 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

L'esterno di una rondella elastica assomiglia ad un anello aperto con tre aree per cuscinetto, che offrono elevata resistenza alle vibrazioni. La rondella elastica permette il fissaggio di diversi tipi di componenti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie