Startseite

WEIDMULLER - WEI0126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665 - 0126260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0126260000 RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190178772

Artikelnummer

WEI0126260000

Herstellernummer

0126260000

Hersteller

WEI

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

13.7 mm

Höhe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

nein

Gehäuse anreihbar:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2000

Tiefe:

28.55 mm

Le piastre terminali chiudono il lato del profilo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie