Startseite

WEIDMULLER - WEI0124800000 H10,0/15 - 0124800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0124800000 H10,0/15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 15 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190037475

Artikelnummer

WEI0124800000

Herstellernummer

0124800000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

15 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

8

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie