WEIDMULLER - WEI0124400000 H25,0/15 - 0124400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 15 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
250 ST
EAN
4008190071790
Artikelnummer
WEI0124400000
Herstellernummer
0124400000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein


