WEIDMULLER - WEI0119560000 RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR - 0119560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Breite - 13.7 mm
Höhe - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
4008190087111
Artikelnummer
WEI0119560000
Herstellernummer
0119560000
Hersteller
WEI
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Breite:
13.7 mm
Höhe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Tiefe:
29.2 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


