PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 535-M2R26 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851438608
Artikelnummer
PZZFD 535-M2R26
Herstellernummer
FD 535-M2R26
Hersteller
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in gomma diametro 50 mm, regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


