Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0265118 USV16/L VALV. BY-PASS 3/4 - 0265118

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0265118 USV16/L        VALV. BY-PASS 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001030970

Artikelnummer

WAT0265118

Herstellernummer

0265118

Hersteller

WAT

Valvola di sovrapressione in esecuzione diritta per impianti con organi d'intercettazione automatici (valvole termostatiche o elettrotermiche, valvole di zona a due vie). Attacchi con dado girevole DN 3/4” F. Corpo in ottone CW617N. PN10 bar. Sovrapressione 10-15%. Temperatura massima di esercizio 110°C. Concentrazione glicole: max 50%.