Startseite

WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-A660MDE72DW STELLAR 3N+ 72 DUAL GLASS BIFF. 660W - AIKO-A660MDE72DW

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-A660MDE72DW STELLAR 3N+ 72 DUAL GLASS BIFF. 660W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006720337

Artikelnummer

WT1AIKO-A660MDE72DW

Herstellernummer

AIKO-A660MDE72DW

Hersteller

WT1

Modulo fotovoltaico AIKO Stellar 1N+ – Alta efficienza fino a 660 W Il AIKO Stellar 1N+ è un modulo fotovoltaico di nuova generazione basato su tecnologia N-Type ABC (All Back Contact), progettato per massimizzare la produzione energetica e ridurre il costo per kWh in impianti commerciali, industriali e utility scale. Con una potenza fino a 660 W e un’efficienza di conversione fino al 24,4%, garantisce prestazioni elevate anche in spazi ridotti. La struttura bifacciale dual glass consente di sfruttare la radiazione riflessa, aumentando ulteriormente la resa complessiva. Il modulo offre un’eccellente affidabilità nel lungo periodo, con degradazione ≤1% nel primo anno e ≤0,35% annuo dal 2° al 30° anno, supportata da una garanzia lineare sulle prestazioni di 30 anni. Progettato per operare in condizioni ambientali severe, resiste a carichi meccanici elevati, grandine e temperature estreme, grazie al vetro temprato ad alta resistenza e al telaio in alluminio anodizzato. Caratteristiche principali: Potenza: 635–660 W Efficienza: fino al 24,4% Tecnologia celle: N-Type ABC Design: bifacciale, dual glass Tensione sistema: 1500 V DC Garanzia prestazioni: 30 anni