Startseite

WATT SRL - WTAWTTEASY421PLUS WTT-EASY-421-PLUS Telecontrollo GSM/GPRS - WTTEASY421PLUS

KopierenKopieren
WATT SRL - WTAWTTEASY421PLUS WTT-EASY-421-PLUS Telecontrollo GSM/GPRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007095571

Artikelnummer

WTAWTTEASY421PLUS

Herstellernummer

WTTEASY421PLUS

Hersteller

WTA

Telecontrollo LTE Cat 1 4G / fallback 2G conforme AEEG 421/2014 CEI 0-16; V4:2025. Il dispositivo LINKY soddisfa i requisiti della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica, gas e sistema idrico, finalizzata a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. La delibera installazione del sistema di telecontrollo per distacco, gestito dal proprietario della rete per impianti di produzione (fotovoltaici/eolici/ cogenerazione) di potenza uguale o maggiore 100 kW. LINKY può essere collegato direttamente all'interfaccia SPI e attraverso i comandi remoti predisposti e conformi alla direttiva, può intervenire allo stacco e diagnosi remota. Telecontrollo . attivazione/disattivazione del DO tramite SMS con protocollo AEEG 421/2014 CEI 0-16; V4:2025 . invio dello stato del DI tramite SMS con protocollo AEEG 421/2014 CEI 0-16; V4:2025 . richiedere lo STATO dell'impianto da remoto con SMS · gestione lista dei CLI abilitati (fino a 50) · parametrizzazione da remoto tramite SMS · aggiornamento completo dell'applicazione da remoto in caso di upgrade normative e/o aggiunta funzioni