Startseite

WATT SRL - WTACCI-QC-ASS QUADRO CCI, METER, IP54 + CANONE ANNUALE - CCI-QC-ASS

KopierenKopieren
WATT SRL - WTACCI-QC-ASS QUADRO CCI, METER, IP54 + CANONE ANNUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006455918

Artikelnummer

WTACCI-QC-ASS

Herstellernummer

CCI-QC-ASS

Hersteller

WTA

Quadro CCI. Quadro cablato in lamiera verniciata, completo di RTU CCI, antenne 4GLTE e GPS con staffa e 10 mt di cavo, analizzatore di rete adatto per reti MT classe 0,5 ingresso 1/5A, alimentatore switching DIN Rail con funzionalita UPS (2 batterie 12V non incluse tipo NP7-12 o similare), convertitore Rame-Fibra multimodale connettore LC (esclusa fibra ottica verso DSO) e morsettiera sezionabile e cortocircuitabile. Dimensioni 500x700x250 mm. Grado di protezione IP54. Programmazione, collaudo e simulazione della funzione PF1 e PF2 eseguiti da remoto. Garanzia 1 anno Canone ANNUALE di assistenza remota CCI a partire dalla data di collaudo con monitoraggio passivo per ciascun impianto, comprensivo di: - assistenza continuativa, - aggiornamentifirmware e software, - aggiornamento dei certificati di sicurezza (CA), - traffico dati 4G incluso.