Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG899-631/104-000 SCATOLA DISTRIBUZIONE CORRMONOFASE 230 V - 899-631/104-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG899-631/104-000 SCATOLA DISTRIBUZIONE CORRMONOFASE 230 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Verteilerblock

Packung

  • 1 ST

EAN

4055143290135

Artikelnummer

WAG899-631/104-000

Herstellernummer

899-631/104-000

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Bemessungsstrom zur Leuchte:

25 A

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

7

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

21.48667 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

190 mm

Höhe:

30 mm

Breite:

145 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Verteilerbox; Wechselstrom (230 V); 1 Eingang; 7 Ausgänge; Kod. A; MIDI; schwarz