WAGO ITALIA SRL - WAG894-8992/133-106 CAVO ECA 2P - 894-8992/133-106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Art der konfektionierten Leitung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055143306812
Artikelnummer
WAG894-8992/133-106
Herstellernummer
894-8992/133-106
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
abisoliert
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
sonstige
Kabeldurchmesser:
5...7 mm
Abmantellänge:
23 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Art der Verriegelung:
ohne
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.2825 kWh
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca


