WAGO ITALIA SRL - WAG870-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 870-403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
200 ST
EAN
4044918507264
Artikelnummer
WAG870-403
Herstellernummer
870-403
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
440 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


