Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG852-1322 SWITCH MANAGED 8P 1000BASE-T SICUREZZA M - 852-1322

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Power over Ethernet (PoE) - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8

  • Managebar - ja

  • Anzahl der Modulslots - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143978163

Artikelnummer

WAG852-1322

Herstellernummer

852-1322

Hersteller

WAG

Montageart:

Hutschiene

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

8

Managebar:

ja

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

0 W

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP30

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

0

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

45.3 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

92 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

110 mm

Industrial-Managed-Switch; 8-Port 1000BASE-T; MAC Security