Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG850-818/002-000 PIASTRA FLANGIATA - 850-818/002-000

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG850-818/002-000 PIASTRA FLANGIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 120 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821589983

Artikelnummer

WAG850-818/002-000

Herstellernummer

850-818/002-000

Hersteller

WAG

Breite:

195 mm

Höhe:

95 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

120 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.