Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG791-107 DIAMETRO MORSA SCHERMATA DEL CONDUTTORE - 791-107

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG791-107 DIAMETRO MORSA SCHERMATA DEL CONDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 1.5...6.5 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000001469729

Artikelnummer

WAG791-107

Herstellernummer

791-107

Hersteller

WAG

Zulässiger Kabeldurchmesser:

1.5...6.5 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 1,5 mm bis 6,5 mm; H max. 40 mm; 10 mm breit