Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG790-108 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 11 MM - 790-108

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG790-108 MORSETTO PER CAVO SCHERMATO LARGO 11 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 11 mm

  • Höhe - 51 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4017332356954

Artikelnummer

WAG790-108

Herstellernummer

790-108

Hersteller

WAG

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

11 mm

Höhe:

51 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Morsetto per cavi schermati; varie larghezze; diametro del conduttore compatibile;