WAGO ITALIA SRL - WAG787-974 TR-PS 230 V AC - 787-974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Max. Ausgangsstrom 2 - 1.67 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079370103
Artikelnummer
WAG787-974
Herstellernummer
787-974
Hersteller
WAG
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Max. Ausgangsstrom 2:
1.67 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0...230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0...230 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
126 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20


