Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG787-840 SMPS PRO 3 PH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.8...28.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078681903

Artikelnummer

WAG787-840

Herstellernummer

787-840

Hersteller

WAG

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

22.8...28.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

340...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

480...780 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

340...550 V

Breite:

57 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

179 mm

Höhe:

163 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Primär getaktete Stromversorgung; Pro; 3-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; TopBoost + PowerBoost; DC-OK-Kontakt; 2,50 mm²