WAGO ITALIA SRL - WAG783-613 MOR. SEZIONATORE DEL NEUTRO PER 1 CONDUT - 783-613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...16 mm²
Bemessungsstrom In - 68 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
25 ST
EAN
2000003148301
Artikelnummer
WAG783-613
Herstellernummer
783-613
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...16 mm²
Bemessungsstrom In:
68 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
12 mm
Höhe:
88.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm


