WAGO ITALIA SRL - WAG782-613 MOR. SEZIONATORE DEL NEUTRO PER 1 CONDUT - 782-613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In - 41 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
2000003148325
Artikelnummer
WAG782-613
Herstellernummer
782-613
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
41 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Farbe:
blau
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm



