WAGO ITALIA SRL - WAG780-452 PONTICELLO A PASSO GRIGIO - 780-452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
100 ST
EAN
7449072654484
Artikelnummer
WAG780-452
Herstellernummer
780-452
Hersteller
WAG
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.05 mm
Farbe:
grau


