Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG773-173 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-173

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG773-173 CONNETTORE PUSH WIRE  PER CONDUTTORI RIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 2.5...6 mm²

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Nennspannung - 400 V

Packung

  • 500 ST

EAN

2000003269198

Artikelnummer

WAG773-173

Herstellernummer

773-173

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Nennquerschnitt (Installationsseite):

2.5...6 mm²

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

41 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...6 mm²

Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Umgebungstemperatur max. 60°C; 6,00 mm²; mehrfarbig