Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-116

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG773-116 CONNETTORE PUSH WIRE  PER CONDUTTORI RIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 6

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Nennspannung - 400 V

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

2000002364627

Artikelnummer

WAG773-116

Herstellernummer

773-116

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

6

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1.5...2.5 mm²

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

24 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.75...2.5 mm²

Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 6 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe grün; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig