Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG773-112 CONNETTORE PUSH WIRE PER CONDUTTORI RIG - 773-112

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG773-112 CONNETTORE PUSH WIRE  PER CONDUTTORI RIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.75...2.5 mm²

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 24 A

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449079369787

Artikelnummer

WAG773-112

Herstellernummer

773-112

Hersteller

WAG

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.75...2.5 mm²

Farbe:

grün

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

24 A

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.75...2.5 mm²

Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 2,5 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe grün; Umgebungstemperatur max. 60°C; 2,50 mm²; mehrfarbig