Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG771-9985/016-501 CAVO ECA 5P I H05Z1Z1-F 5G 1,5MMQ 5M BLU - 771-9985/016-501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4045454337308

Artikelnummer

WAG771-9985/016-501

Herstellernummer

771-9985/016-501

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

5000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.3...11.6 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

75 °C

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

41.73833 kWh

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 5-polig; Kod. I; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; blau