WAGO ITALIA SRL - WAG757-403/000-010 M8 S/A-BOX 10PORT 3 POLI - 757-403/000-010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7.6...7.6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Kabellänge konfigurierbar - ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 10
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 10
Packung
1 ST
EAN
7449075035525
Artikelnummer
WAG757-403/000-010
Herstellernummer
757-403/000-010
Hersteller
WAG
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7.6...7.6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
10
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
10
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
6 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
175 mm


