WAGO ITALIA SRL - WAG757-264/000-005 M12 S/A-BOX 6PORT 4 POLI - 757-264/000-005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 7.5...7.5 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m
Kabellänge konfigurierbar - ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 6
Packung
1 ST
EAN
7449075657185
Artikelnummer
WAG757-264/000-005
Herstellernummer
757-264/000-005
Hersteller
WAG
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7.5...7.5 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
9 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
123 mm


