WAGO ITALIA SRL - WAG727-233/021-000 MOR. A 4 LIVELLI PER MATRICE DI RIPARTIZ - 727-233/021-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
50 ST
EAN
2000001426753
Artikelnummer
WAG727-233/021-000
Herstellernummer
727-233/021-000
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
7.62 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
62 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein



