WAGO ITALIA SRL - WAG709-312 PIASTRA INTERMEDIA MODULARE TIPO B INNES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
2000001256572
Artikelnummer
WAG709-312
Herstellernummer
709-312
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
B-Distanzplatte; anreihbar; zum Anrasten an B-Prüfsteckermodule 709-310 und B-Blindmodule 709-311; Modulbreite 2 mm; grau