WAGO ITALIA SRL - WAG709-310 MODULO DI TEST A INNESTO TIPO B MODULARE - 709-310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierlänge - 12 mm
Bemessungsspannung - 800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Polzahl - 1
Packung
100 ST
EAN
2000001256565
Artikelnummer
WAG709-310
Herstellernummer
709-310
Hersteller
WAG
Abisolierlänge:
12 mm
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
8 mm


