WAGO ITALIA SRL - WAG294-5313 PULSANTE CONNETTORE PER ILLUMINAZIONE, E - 294-5313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
500 ST
EAN
7449078674486
Artikelnummer
WAG294-5313
Herstellernummer
294-5313
Hersteller
WAG
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
125...125 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
30 mm
Tiefe:
27.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


