WAGO ITALIA SRL - WAG288-600 SEZIONE DEL BINARIO DIMENSIONE 1 LUNGHEZ - 288-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 85 mm
Höhe - 16.5 mm
Tiefe - 1000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000002432418
Artikelnummer
WAG288-600
Herstellernummer
288-600
Hersteller
WAG
Breite:
85 mm
Höhe:
16.5 mm
Tiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Schutzart (IP):
IP20