WAGO ITALIA SRL - WAG286-507 REL AC 115V, GRIGIO - 286-507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...115 V
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000001533475
Artikelnummer
WAG286-507
Herstellernummer
286-507
Hersteller
WAG
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Nennstrom:
7 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15 mm
Höhe:
70.2 mm
Tiefe:
52 mm




