WAGO ITALIA SRL - WAG286-112 CUSTODIA VUOTA A INNESTO TIPO 11 LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 20 mm 
- Gehäuseart - geschlossen 
- Höhe - 70.2 mm 
- Tiefe - 50 mm 
- Werkstoff - Kunststoff 
Packung
- 10 ST 
EAN
2000003057450
Artikelnummer
WAG286-112
Herstellernummer
286-112
Hersteller
WAG
Breite:
20 mm
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
70.2 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Tragschienenmontage möglich:
nein
RAL-Nummer:
7042
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
ja



