Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG285-607 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...35 mm²

Packung

  • 15 ST

EAN

7449079283120

Artikelnummer

WAG285-607

Herstellernummer

285-607

Hersteller

WAG

PEN-Funktion möglich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Breite:

16 mm

Tiefe:

115.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.