WAGO ITALIA SRL - WAG285-154 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 50 MM - 285-154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449079282697
Artikelnummer
WAG285-154
Herstellernummer
285-154
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
20 mm
Tiefe:
94 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein


