WAGO ITALIA SRL - WAG285-134 MORSETTO PASSANTE PER 2 CONDUTTORI 35 MM - 285-134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449070999013
Artikelnummer
WAG285-134
Herstellernummer
285-134
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
16 mm
Tiefe:
86 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein