WAGO ITALIA SRL - WAG285-1187 MORSETTO DI TERRA PER 2 CONDUTTORI VERDE - 285-1187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...185 mm²
Packung
5 ST
EAN
7449078929449
Artikelnummer
WAG285-1187
Herstellernummer
285-1187
Hersteller
WAG
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
130 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün/gelb